Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5358957 Zylinderschrauben M4 70mm Schlitz ISO 1207 Edelstahl A2 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090666227634
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5358957
EAN/GTIN:
     4053199589760
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5358957 Zylinderschrauben M4 70mm Schlitz ISO 1207 Edelstahl A2 100St.

  • Inhalt: 100 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M4
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • ISO-Norm: ISO 1207
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 70 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5358957
  • EAN: 4053199589760

Lieferumfang:

100 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,10*
€ 56,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,41*
€ 55,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,58*
€ 51,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,54*
€ 50,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,82*
€ 49,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,80*
€ 41,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.