Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5358939 Zylinderschrauben M4 35mm Schlitz ISO 1207 Edelstahl A2 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090666229556
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5358939
EAN/GTIN:
     4053199589708
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5358939 Zylinderschrauben M4 35mm Schlitz ISO 1207 Edelstahl A2 500St.

  • Inhalt: 500 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M4
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • ISO-Norm: ISO 1207
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 35 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5358939
  • EAN: 4053199589708

Lieferumfang:

500 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,18*
€ 109,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,57*
€ 108,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,33*
€ 103,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,70*
€ 101,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,74*
€ 85,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.