Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5358951 Zylinderschrauben M4 55mm Schlitz ISO 1207 Edelstahl A2 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090666231478
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5358951
EAN/GTIN:
     4053199589746
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5358951 Zylinderschrauben M4 55mm Schlitz ISO 1207 Edelstahl A2 100St.

  • Inhalt: 100 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M4
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • ISO-Norm: ISO 1207
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 55 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5358951
  • EAN: 4053199589746

Lieferumfang:

100 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,92*
€ 47,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,65*
€ 47,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,49*
€ 44,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,37*
€ 43,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,51*
€ 42,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,80*
€ 35,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.