Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 3,2 x 45mm 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090666912827
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5359647
EAN/GTIN:
     4053199592067
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 3,2 x 45mm 500St.

  • Länge (Tiefe): 45 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Gewinde-Maß: 3.2 mm
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 500 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5359647
  • EAN: 4053199592067

Lieferumfang:

500 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din 94 3,2x45, TOOLCRAFT, TO-5359647
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,14342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,82*
€ 109,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,91*
€ 108,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,15*
€ 103,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,29*
€ 101,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,71*
€ 85,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.