Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Splinte
>
DIN 94
>
Artikel
TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 3,2 x 20mm 500St.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94090666913788
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5359632
EAN/GTIN:
4053199592012
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 3,2 x 20mm 500St.
Länge (Tiefe): 20 mm
ISO-Norm: ISO 1234
Material: Edelstahl
Material-Eigenschaft: A2
Gewinde-Maß: 3.2 mm
Produkt-Art: Splint
Kategorie: Splint
Inhalt: 500 St.
Hersteller-Nr.: TO-5359632
EAN: 4053199592012
Lieferumfang:
500 St. Splinte
... >
Lager 1039
>
Rund ums Wohnen und Haus
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Splint DIN 94
,
Splint DIN EN ISO 1234
,
Splint ISO 1234
,
splint iso1234 3,2x20 a2
,
din 94
,
din 94 a2
,
TOOLCRAFT
,
TO-5359632
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,59*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,08518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,34*
€ 67,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,94*
€ 65,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,96*
€ 63,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,60*
€ 61,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,99*
€ 60,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,59*
€ 50,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen