Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 3,2 x 32mm 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090666920515
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5359638
EAN/GTIN:
     4053199592036
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 3,2 x 32mm 500St.

  • Länge (Tiefe): 32 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Gewinde-Maß: 3.2 mm
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 500 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5359638
  • EAN: 4053199592036

Lieferumfang:

500 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 3,2x32, din 94, din 94 a2, TOOLCRAFT, TO-5359638
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,10278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,59*
€ 79,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,71*
€ 78,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,69*
€ 74,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,03*
€ 72,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,39*
€ 61,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.