Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 2,5 x 45mm 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090666921476
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5359623
EAN/GTIN:
     4053199591985
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 2,5 x 45mm 500St.

  • Länge (Tiefe): 45 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Gewinde-Maß: 2.5 mm
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 500 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5359623
  • EAN: 4053199591985

Lieferumfang:

500 St. Splinte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,08496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,84*
€ 67,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,45*
€ 65,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,72*
€ 62,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,34*
€ 61,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,32*
€ 59,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,48*
€ 50,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.