Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 2,5 x 16mm 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090666945501
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5359605
EAN/GTIN:
     4053199591923
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 2,5 x 16mm 500St.

  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 500 St.
  • Länge (Tiefe): 16 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Gewinde-Maß: 2.5 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5359605
  • EAN: 4053199591923

Lieferumfang:

500 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 - 2,5 x 16, din 94, din 94 a2, TOOLCRAFT, TO-5359605
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,74*
€ 41,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,70*
€ 41,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,19*
€ 39,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,42*
€ 38,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,66*
€ 37,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,33*
€ 31,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.