Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 2,5 x 20mm 500St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090666950306
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5359608
EAN/GTIN:
     4053199591930
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 2,5 x 20mm 500St.

  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Gewinde-Maß: 2.5 mm
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 500 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5359608
  • EAN: 4053199591930

Lieferumfang:

500 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din94 2,5x20, TOOLCRAFT, TO-5359608
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,28*
€ 41,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,13*
€ 41,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,33*
€ 39,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,25*
€ 38,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.