Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 4 x 25mm 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090666977214
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5359656
EAN/GTIN:
     4053199592098
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 4 x 25mm 500St.

  • Produkt-Art: Splint
  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Gewinde-Maß: 4 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 500 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5359656
  • EAN: 4053199592098

Lieferumfang:

500 St. Splinte

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,13312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,61*
€ 101,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,32*
€ 100,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,82*
€ 96,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,10*
€ 94,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,56*
€ 79,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.