Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 6,3 x 80mm 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090667002200
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5359737
EAN/GTIN:
     4053199592364
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 6,3 x 80mm 250St.

  • Produkt-Art: Splint
  • Länge (Tiefe): 80 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Kategorie: Splint
  • Material: Edelstahl
  • Inhalt: 250 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Gewinde-Maß: 6.3 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5359737
  • EAN: 4053199592364

Lieferumfang:

250 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din 94 6,3x80, TOOLCRAFT, TO-5359737
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,78176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 236,15*
€ 281,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 234,73*
€ 279,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 230,39*
€ 274,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 215,16*
€ 256,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 195,44*
€ 232,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.