Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 6,3 x 71mm 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090667007966
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5359734
EAN/GTIN:
     4053199592357
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 6,3 x 71mm 250St.

  • Produkt-Art: Splint
  • Länge (Tiefe): 71 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Gewinde-Maß: 6.3 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 250 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5359734
  • EAN: 4053199592357

Lieferumfang:

250 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din94 ø6,3x60, TOOLCRAFT, TO-5359734
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,7332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,77*
€ 265,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,90*
€ 262,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,66*
€ 255,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,51*
€ 240,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,30*
€ 218,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.