Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 8 x 56mm 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090667063704
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5359749
EAN/GTIN:
     4053199592401
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 8 x 56mm 100St.

  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Länge (Tiefe): 56 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Gewinde-Maß: 8 mm
  • Kategorie: Splint
  • Hersteller-Nr.: TO-5359749
  • EAN: 4053199592401

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din94 8x56, TOOLCRAFT, TO-5359749
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,42*
€ 167,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,96*
€ 166,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,05*
€ 160,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,78*
€ 156,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,29*
€ 134,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.