Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 8 x 71mm 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090667064665
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5359755
EAN/GTIN:
     4053199592425
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 8 x 71mm 100St.

  • Material-Eigenschaft: A2
  • Gewinde-Maß: 8 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Produkt-Art: Splint
  • Länge (Tiefe): 71 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Edelstahl
  • Hersteller-Nr.: TO-5359755
  • EAN: 4053199592425

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din94 8x71, TOOLCRAFT, TO-5359755
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,4936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,36*
€ 219,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,90*
€ 216,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 176,89*
€ 210,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,91*
€ 201,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,36*
€ 177,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.