Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 8 x 45mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090667070431
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5359743
EAN/GTIN:
     4053199592388
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 8 x 45mm 100St.

  • Länge (Tiefe): 45 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Gewinde-Maß: 8 mm
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5359743
  • EAN: 4053199592388

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din 94 8x45, TOOLCRAFT, TO-5359743
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,10*
€ 153,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,95*
€ 152,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,38*
€ 146,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,78*
€ 143,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,82*
€ 123,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.