Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 5 x 32mm 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090667126169
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5359686
EAN/GTIN:
     4053199592197
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 5 x 32mm 250St.

  • Produkt-Art: Splint
  • Länge (Tiefe): 32 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Gewinde-Maß: 5 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 250 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5359686
  • EAN: 4053199592197

Lieferumfang:

250 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 5x32, din 94, din 94 a2, TOOLCRAFT, TO-5359686
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,25268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,62*
€ 97,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,90*
€ 95,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,69*
€ 91,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,01*
€ 89,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,17*
€ 75,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.