Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5358765 Zylinderschrauben M2 10mm Schlitz ISO 1207 Edelstahl A2 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090668822334
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5358765
EAN/GTIN:
     4053199589128
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5358765 Zylinderschrauben M2 10mm Schlitz ISO 1207 Edelstahl A2 1000St.

  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M2
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • ISO-Norm: ISO 1207
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • Inhalt: 1000 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5358765
  • EAN: 4053199589128

Lieferumfang:

1000 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,62*
€ 72,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,87*
€ 71,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,92*
€ 67,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,00*
€ 65,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,60*
€ 64,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,18*
€ 54,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.