Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5358753 Zylinderschrauben M2 4mm Schlitz ISO 1207 Edelstahl A2 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090668828100
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5358753
EAN/GTIN:
     4053199589081
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5358753 Zylinderschrauben M2 4mm Schlitz ISO 1207 Edelstahl A2 1000St.

  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M2
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • ISO-Norm: ISO 1207
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 4 mm
  • Inhalt: 1000 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5358753
  • EAN: 4053199589081

Lieferumfang:

1000 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0366* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,16*
€ 58,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,75*
€ 58,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,81*
€ 54,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,70*
€ 53,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,95*
€ 52,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,60*
€ 43,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.