Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5358663 Zylinderschrauben M1 5mm Schlitz ISO 1207 Edelstahl A2 2000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090668887682
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5358663
EAN/GTIN:
     4053199588787
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5358663 Zylinderschrauben M1 5mm Schlitz ISO 1207 Edelstahl A2 2000St.

  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M1
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • ISO-Norm: ISO 1207
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • Länge (Tiefe): 5 mm
  • Inhalt: 2000 St.
  • Material-Eigenschaft: A2
  • Antrieb: Schlitz
  • Hersteller-Nr.: TO-5358663
  • EAN: 4053199588787

Lieferumfang:

2000 St. Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,1746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 416,15*
€ 495,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 415,13*
€ 494,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 391,49*
€ 465,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 376,39*
€ 447,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 349,19*
€ 415,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.