Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5360670 Flachkopfschrauben M2 25mm Schlitz ISO 1580 Edelstahl A4 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090669660326
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5360670
EAN/GTIN:
     4053199583621
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
TOOLCRAFT TO-5360670 Flachkopfschrauben M2 25mm Schlitz ISO 1580 Edelstahl A4 1000St.

  • Inhalt: 1000 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M2
  • Kopfform: Flachkopf
  • ISO-Norm: ISO 1580
  • Kategorie: Flachkopfschrauben
  • Produkt-Art: Flachkopfschrauben
  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5360670
  • EAN: 4053199583621

Lieferumfang:

1000 St. Flachkopfschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,28*
€ 153,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,95*
€ 152,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,82*
€ 146,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,24*
€ 144,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,54*
€ 123,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.