Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5358126 Gewindestift M2 6mm Edelstahl A1, A2 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090670611716
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5358126
EAN/GTIN:
     4053199586998
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
TOOLCRAFT TO-5358126 Gewindestift M2 6mm Edelstahl A1, A2 50St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 50 St.
  • Kategorie: Gewindestift
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • Länge (Tiefe): 6 mm
  • Antrieb: Innensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A1 + A2
  • Gewinde-Maß: M2
  • DIN-Norm: DIN 915
  • Hersteller-Nr.: TO-5358126
  • EAN: 4053199586998

Lieferumfang:

50 St. Gewindestifte

Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a1, din 915, edelstahlschraube din 915, TOOLCRAFT, TO-5358126, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,70*
€ 23,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,05*
€ 21,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,56*
€ 20,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.