Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5358165 Gewindestift M16 60mm Edelstahl A1, A2 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090670669376
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5358165
EAN/GTIN:
     4053199587124
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
TOOLCRAFT TO-5358165 Gewindestift M16 60mm Edelstahl A1, A2 10St.

Marktanwendung:
HEIZELEMENTE - Kein Einschalt-Stoßstrom
• Öfen
• HLK
• Textilie
• Lötgerät
• Trocknung
• Warmformen
• Infrarot-Heizung
• Heizung von Wohngebäuden
• Kunststoff-Spritzguss/Extrusion
• Handelsübliche Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung
BEWEGUNG - Starker Startstrom
• Gebläse
• Pumpen
• Aufzüge
• Winden
• Hebeanlagen
• Kompressoren
• Fördersysteme
• Fitnessgeräte mit Motor
VERSCHIEDENES
• Stromrichter
• Magnetventile
• Schaltnetzteile
• Wechselrichter
• Elektromagnete
• Transformatoren
• Stellvorrichtungen
• Kompensationskondensatoren
• Unterbrechungsfreie Stromversorgungen"

  • Inhalt: 10 St.
  • Kategorie: Gewindestift
  • Produkt-Art: Gewindestift
  • DIN-Norm: DIN 916
  • Länge (Tiefe): 60 mm
  • Antrieb: Innensechskant
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A1 + A2
  • Gewinde-Maß: M16
  • Hersteller-Nr.: TO-5358165
  • EAN: 4053199587124

Lieferumfang:

10 St. Gewindestifte

Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a1, din 916, edelstahlschraube din 916, TOOLCRAFT, TO-5358165, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben, madenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,76*
€ 74,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,05*
€ 73,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,15*
€ 70,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,47*
€ 68,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,70*
€ 67,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,95*
€ 57,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.