Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Muttern
>
Edelstahlmuttern
>
Edelstahl-Ringmuttern
>
Edelstahlmutter DIN 582
>
Artikel
TOOLCRAFT TO-5358063 Ringmuttern M30 DIN 582 Edelstahl A2 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-94090670734724
Hersteller:
Toolcraft
Herst.-Nr.:
TO-5358063
EAN/GTIN:
4053199586783
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
TOOLCRAFT TO-5358063 Ringmuttern M30 DIN 582 Edelstahl A2 1St.
DIN-Norm: DIN 582
Inhalt: 1 St.
Material-Eigenschaft: A2
Material: Edelstahl
Gewinde-Maß: M30
Kategorie: Ringmuttern
Produkt-Art: Ringmuttern
Hersteller-Nr.: TO-5358063
EAN: 4053199586783
Lieferumfang:
1 St. Ringmuttern
... >
Lager 1039
>
Betriebsmittelausstattung
>
Eisenwaren
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 582
,
Ringmutter (ohne Norm)
,
din 582 a2
,
edelstahlmutter din 582
,
din 582 m30
,
TOOLCRAFT
,
TO-5358063
,
schraubmuttern
,
schraubmutter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 217,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,18*
€ 313,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,23*
€ 303,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,71*
€ 259,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen