Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234A 4 Splinte Abmessung: 3,2 x 63mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090671772604
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5359851
EAN/GTIN:
     4053199592746
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234A 4 Splinte Abmessung: 3,2 x 63mm 100St.

  • Produkt-Art: Splint
  • Länge (Tiefe): 63 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Edelstahl
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: 3.2 mm
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5359851
  • EAN: 4053199592746

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, TOOLCRAFT, TO-5359851
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,50*
€ 62,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,24*
€ 62,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,63*
€ 59,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,44*
€ 57,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,51*
€ 56,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,94*
€ 48,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.