Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ISO 1234A 4 Splinte Abmessung: 3,2 x 25mm 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090671777409
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5359833
EAN/GTIN:
     4053199592685
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
TOOLCRAFT ISO 1234A 4 Splinte Abmessung: 3,2 x 25mm 100St.

  • Material-Eigenschaft: A4
  • Gewinde-Maß: 3.2 mm
  • Länge (Tiefe): 25 mm
  • ISO-Norm: ISO 1234
  • Material: Edelstahl
  • Produkt-Art: Splint
  • Kategorie: Splint
  • Inhalt: 100 St.
  • Hersteller-Nr.: TO-5359833
  • EAN: 4053199592685

Lieferumfang:

100 St. Splinte

Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, TOOLCRAFT, TO-5359833
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,74*
€ 33,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,17*
€ 32,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,19*
€ 29,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,67*
€ 29,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.