Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5358495 Linsensenkschrauben M2 10mm Schlitz DIN 964 Edelstahl A4 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090672665373
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5358495
EAN/GTIN:
     4053199588220
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
TOOLCRAFT TO-5358495 Linsensenkschrauben M2 10mm Schlitz DIN 964 Edelstahl A4 200St.

  • Kategorie: Linsensenkschrauben
  • Produkt-Art: Linsensenkschrauben
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • DIN-Norm: DIN 964
  • Inhalt: 200 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M2
  • Kopfform: Senkkopf
  • Hersteller-Nr.: TO-5358495
  • EAN: 4053199588220

Lieferumfang:

200 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,48*
€ 36,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,17*
€ 35,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,25*
€ 33,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,55*
€ 32,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.