Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5358501 Linsensenkschrauben M2 20mm Schlitz DIN 964 Edelstahl A4 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090672666334
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5358501
EAN/GTIN:
     4053199588244
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
TOOLCRAFT TO-5358501 Linsensenkschrauben M2 20mm Schlitz DIN 964 Edelstahl A4 200St.

  • Kategorie: Linsensenkschrauben
  • Produkt-Art: Linsensenkschrauben
  • Länge (Tiefe): 20 mm
  • DIN-Norm: DIN 964
  • Inhalt: 200 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M2
  • Kopfform: Senkkopf
  • Hersteller-Nr.: TO-5358501
  • EAN: 4053199588244

Lieferumfang:

200 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,76285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,04*
€ 223,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,28*
€ 221,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,64*
€ 216,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,18*
€ 207,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,57*
€ 181,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.