Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5358498 Linsensenkschrauben M2 12mm Schlitz DIN 964 Edelstahl A4 200St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94090672670178
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5358498
EAN/GTIN:
     4053199588237
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
TOOLCRAFT TO-5358498 Linsensenkschrauben M2 12mm Schlitz DIN 964 Edelstahl A4 200St.

  • Kategorie: Linsensenkschrauben
  • Produkt-Art: Linsensenkschrauben
  • Länge (Tiefe): 12 mm
  • DIN-Norm: DIN 964
  • Inhalt: 200 St.
  • Material-Eigenschaft: A4
  • Antrieb: Schlitz
  • Material: Edelstahl
  • Gewinde-Maß: M2
  • Kopfform: Senkkopf
  • Hersteller-Nr.: TO-5358498
  • EAN: 4053199588237

Lieferumfang:

200 St. Senkschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,49*
€ 42,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,51*
€ 39,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,43*
€ 38,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,55*
€ 37,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.