Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tesa 04163-00005-07 Isolierband tesaflex® 4163 Lichtgrau (L x B) 33m x 19mm 1St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-94090694864473
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04163-00005-07
EAN/GTIN:
     4042448885692
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa isolierband grau
Tesa 04163-00005-07 Isolierband tesaflex® 4163 Lichtgrau (L x B) 33m x 19mm 1St.

Elektroinstallationsarbeiten, z.B. zur Isolierung von Kabelmänteln
Isogenograue Produktvariante für farbgleiche Verarbeitung bei Installationsarbeiten, z.B. von Heizungsrohren
Auch geeignet für Reparaturen, Markierungen und zum Bündeln
Durchschlagsfestigkeit bis 7.000V

Wenn Sie als professioneller Elektroinstallateur ein zuverlässiges und widerstandsfähiges Isolierband suchen, ist tesaflex® 4163 die richtige Wahl. Das Klebeband besteht aus einem weichen PVC-Träger und ist mit einer speziellen Acrylat-Klebmasse ausgestattet. Diese Kombination führt zu einer Temperaturbeständigkeit bis zu 105 °C und einer UV-Beständigkeit von bis zu 104 Wochen, womit es sich auch für dauerhafte Anwendungen qualifiziert. Auch gegenüber Säuren und Lösungsmitteln ist das Isolierband sehr widerstandsfähig. Aufgrund seiner Eigenschaften kann es auch für Reparaturen oder zum Kennzeichnen verwendet werden und ist ein multifunktionaler Helfer für Handwerker.

  • Kategorie: Isolierband
  • Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig
  • Breite: 19 mm
  • Dicke: 0.13 mm
  • Reißkraft: 30 N/10 mm
  • Max. Temperatur: +105 °C
  • Herstellerfarbe: Lichtgrau
  • Klebertyp: Acrylat
  • Trägermaterial: Soft-PVC
  • Serie: tesaflex® 4163
  • Typ: 04163-00005-07
  • Inhalt: 1 St.
  • Farbe: grau
  • Industrieverpackung: Nein
  • Produkt-Art: Isolierband
  • Länge (Tiefe): 33 m
  • Temperaturbereich: +105 °C (max)
  • Durchschlagspannung: 7000 V
  • Materialstärke: 130 µm
  • Hersteller-Nr.: 04163-00005-07
  • EAN: 4042448885692

Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, tesa, 04163-00005-07, isolierband, reparaturband, isolierklebeband, isoband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 6,09*
€ 8,43*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,31*
€ 22,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,73*
€ 27,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,01*
€ 23,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paket
1 Paket enthält 33 Meter (ab € 0,49425* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.