Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FS0442K-FVW Fire Fighter II Feuerschutztresor Schlüsselschloss 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-94090955922572
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     FS0442K-FVW
EAN/GTIN:
     4053199567386
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Phoenix FS0442K-FVW Fire Fighter II Feuerschutztresor Schlüsselschloss 1St.

Mechanisches Doppelbartschlüssel-Schloss
Ausziehbare Schublade zur Aufbewahrung digitaler Medien
Getestest und zertifiziert gemäß NT FIRE 017-90P für bis zu 90 Minuten Brandschutz

Die Phoenix Fire Fighter II Baureihe setzt neue Maßstäbe im Feuer- und Einbruchsschutz und ist ideal für kleinere und mittelständige Unternehmen. Dieser attraktive Safe ist ideal zur sicheren Aufbewahrung Ihrer wichtigsten Dokumente wie z.B. Versicherungspolicen, Pässe / Reisepässe oder Wertpapiere.
Der Tresorkorpus der FS0440E Serie ist hergestellt aus galvanisierten Stahlplatten mit einer praktisch luftdichten, gewölbten und eingelassenen Tür, die Feuer- und Hitze vom Inneren des Tresors fernhält. Darüber hinaus ist jeder Tresor mit einem erstaunlich schwer entflammbaren Material isoliert, das aktiv Wärme abstößt. Alle Phoenix Fire Fighter II Safes sind hergestellt und getestet mit dem Zweck Ihre Dokumente für bis zu 90 Minuten vor Feuer zu schützen. Diese Test-Standards sind weltweit anerkannt.
Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, werden die Tresore aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Fall durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren. Er verfügt über einen in der Höhe verstellbaren Fachboden und eine ausziehbare Schublade. Jeder Phoenix Fire Fighter II Safe verfügt über einen in der Höhe verstellbaren Fachboden, um Ihren Anforderungen bezüglich der Aufteilung des Innenraums entsprechen zu können.

  • Kategorie: Feuerschutztresor
  • Feuerfest: Ja
  • Feuerschutz (max.): 90 min Papierdokumente
  • Schloss-Typ: Schlüsselschloss
  • Versicherungswert privat: 2.500 EUR
  • Volumen: 84 l
  • Breite: 520 mm
  • Höhe: 820 mm
  • Länge (Tiefe): 520 mm
  • Innenmaß Breite: 380 mm
  • Innenmaß Höhe: 670 mm
  • Innenmaß Tiefe: 330 mm
  • Gewicht: 120 kg
  • Anzahl der Fachböden: 1
  • Anzahl Schubladen: 1
  • Herstellerfarbe: Signal-Weiß
  • Montageart: Boden
  • Produkt-Art: Feuerschutztresor
  • Brandschutzklasse Tresore: NT Fire 017-90P
  • Frankatur: Lieferung frei Verwendungsstelle
  • Innenmaß (B x H x T): 380 x 670 x 330 mm
  • Hersteller-Nr.: FS0442K-FVW
  • EAN: 4053199567386
  • Türschwenkradius: 440 mm
  • Grifftiefe: 40 mm

Lieferumfang:

Tresor · Montagezubehör · Bedienungsanleitung.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 809,47*
€ 924,72*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 1.176,41*
€ 1.310,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,12*
€ 1.559,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,38*
€ 1.549,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,49*
€ 1.486,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,77*
€ 1.444,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,41*
€ 1.399,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.