Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix FS1511E-FVW Fire Ranger Feuerschutztresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-94090959531127
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     FS1511E-FVW
EAN/GTIN:
     4053199565184
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Phoenix FS1511E-FVW Fire Ranger Feuerschutztresor Zahlenschloss

3-Seitiges Riegelwerk schützt vor Aufbruchversuchen
Inklusive höhenverstellbarer Regalböden
Verfügt über leichte Brandschutzeigenschaften

Die Dokumentschränke der Serie Phoenix Fire Ranger verfügen über leichte Feuerschutzeigenschaften und schützen vor leichten Aufbruchversuchen.
Dieser Tresor bietet Ihren Papierdokumenten bei einer Temperatur von bis zu 500° C bis zu 30 Minuten schutz vor Feuer. Das hochsichere, 3-seitige Riegelwerk bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krafteinwirkungen und Aufbruchsversuche. Der Tresor verfügt über eine robuste Konstruktion mit einem 50mm großen Feuerschutz-Zwischenraum zwischen dem Außen- und Innenkasten. Dieser Zwischenraum ist mit einem speziell entwickelten, mehrschichtigen Isolationsmaterial gefüllt, um den Erhalt Ihrer Dokumente zu gewährleisten. Um Aufbrüche zu verhindern ist er mit einem hochsicheren, benutzerfreundlichem Elektronik-Tastenschloss ausgestattet. Das Schloss verfügt über eine LED-Anzeige, eine Funktion zur verdeckten/verschlüsselten Codeeingabe sowie 4-Augen-Prinzip.

Doppelwandkonstruktion gefüllt mit hoch widerstandsfähigem Isolationsmaterial: Wanddicke 50 mm · Hochsicherer 3-Wege-Bolzenverschluß bietet hohe Widerstandsfähigkeit gegen Krafteinwirkungen und Aufbruchsversuche · Geringes Gewicht und niedrige Bodenbelastung.

  • Kategorie: Feuerschutztresor
  • Feuerfest: Ja
  • Feuerschutz (max.): 30 min Papierdokumente
  • Schloss-Typ: Zahlenschloss
  • Versicherungswert privat: 2.500 EUR
  • Volumen: 227 l
  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 1225 mm
  • Länge (Tiefe): 520 mm
  • Innenmaß Breite: 506 mm
  • Innenmaß Höhe: 1082 mm
  • Innenmaß Tiefe: 415 mm
  • Gewicht: 77 kg
  • Anzahl der Fachböden: 2
  • Herstellerfarbe: Signal-Weiß
  • Montageart: Boden
  • Frankatur: Lieferung frei Verwendungsstelle
  • Innenmaß (B x H x T): 506 x 1082 x 415 mm
  • Produkt-Art: Feuerschutztresor
  • Hersteller-Nr.: FS1511E-FVW
  • EAN: 4053199565184
  • Feuerschutz Papierdokumente: Bis zu 30 Min. bei max. 500° C (gem. DIN4102)
  • Türschwenkradius: 575 mm
  • Grifftiefe: 50 mm

Lieferumfang:

Tresor · Bedienungsanleitung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.459,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,04*
€ 1.958,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.623,90*
€ 1.932,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,32*
€ 1.840,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,89*
€ 1.786,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.459,27*
€ 1.736,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.