Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herpa 013215 H0 MAN TGE Doppelkabine mit Pritsche, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herpa
Herpa
Artikel-Nr.:
     1039H-94090984708366
Hersteller:
     Herpa
Herst.-Nr.:
     13215
EAN/GTIN:
     4013150013215
Suchbegriffe:
Fahrzeuge H0
fahrzeuge h0
Herpa 013215 H0 MAN TGE Doppelkabine mit Pritsche, weiß

Herpa-Kunststoffbausatz.

  • Baugröße: H0
  • Altersklasse: ab 15 Jahre
  • Bauart: Baufahrzeug Modell
  • Fahrzeughersteller: MAN
  • Ausführung: TGE Doppelkabine mit Pritsche, weiß
  • Modellausführung: Kunststoffbausatz
  • Hersteller-Nr.: 013215
  • EAN: 4013150013215

Weitere Suchbegriffe: 4013150013215, Herpa, 013215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.