Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBC Bearing S624 2RS Rillenkugellager radial Bohrungs-Ø 4mm Außen-Durchmesser 13mm Drehzahl (max.) 25400 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UBC
UBC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910000970
Hersteller:
     UBC Bearing
Herst.-Nr.:
     S624 2RS
EAN/GTIN:
     6931179409148
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager außendurchmesser 1...
din 625
UBC Bearing S624 2RS Rillenkugellager radial Bohrungs-Ø 4mm Außen-Durchmesser 13mm Drehzahl (max.) 25400 U/min

Niro-Kugellager sind Radialrillenkugellager aus rostfreiem Stahl (AISI440C), Bauform und Abmessungen nach DIN625. Diese Lager sind beständig gegen Wasser, Wasserdampf, Alkalien, fotografische Entwickler und bedingt gegen Säuren. Die beidseitige RS-Dichtung schützt das Innenleben vor Verschmutzung. Die Lager werden mit einer Lebensdauerbefettung geliefert und sind daher montagefertig.

Typ: S624 2RS
Bohrungs-Durchmesser: 4 mm
Tragezahl dyn. Radial: 1290 N
Produkt-Art: Rillenkugellager radial
Kategorie: Rillenkugellager radial
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 13 mm
Außen-Ø: 13 mm
Länge (Tiefe): 5 mm
Besonderheiten: Beidseitig Lippendichtung
Drehzahl (max.): 25400 U/min
Tragezahl stat. Radial: 490 N
Hersteller-Nr.: S6242RS
EAN: 6931179409148
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU/SINAMICS, 3, 3V
Flash, 4 MByte;
Gewicht: 3 g

Weitere Suchbegriffe: ubc bearing rillenkugellager, 6931179409148, UBC Bearing, S624 2RS, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 9,08*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 9,10*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 14,37*
€ 20,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.