Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektor Ultimate Compendium of Sensor Projects B-SENKIT 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektor
Elektor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001092
Hersteller:
     Elektor Verlag
Herst.-Nr.:
     B-SENKIT
EAN/GTIN:
     9781907920783
Suchbegriffe:
Elektor
B-SENKIT
buch
sensor
Elektor Ultimate Compendium of Sensor Projects B-SENKIT 1St.

330 Seiten inkl. Programmcodes und detaillierten Erklärungen
Für Einsteiger und Fortgeschrittene
Anwendbar für Raspberry Pi, Arduino, ESP32
Texte in Englisch

Über 40 Projekte mit Arduino, Raspberry Pi und ESP32
In diesem neuen (englischsprachigen) Buch geht es um die Entwicklung von Projekten mit dem hochqualitativen JOY-iT Sensor-Kit X40 für Arduino Uno, Raspberry Pi und ESP32. Das Buch erklärt in einfachen Worten und mit getesteten und voll funktionsfähigen Beispielprojekten, wie man die im Sensor-Kit enthaltenen Sensoren verwendet.Die im Buch bereitgestellten Projekte umfassen Folgendes:
- Ändern der LED-Helligkeit
- RGB-LEDs
- Regenbogenfarben erstellen
- Zauberstab
- Alarm bei stiller Tür
- Dunkelsensor mit Relais
- Geheimer Schlüssel
- Magische leichte Tasse
- Dekodierung von handelsüblichen IR-Mobilteilen
- Steuern von Fernsehsendern mit IT-Sensoren
- Zielsuchgerät
- Messung der Stoßzeitdauer
- Ultraschall-Rückwärtsparken
- Schalten Sie die Lichter durch Händeklatschen ein
- Melodie spielen
- Messung der Magnetfeldstärke
- Joystick-Musikinstrument
- Linienverfolgung
- Temperatur anzeigen
- Temperatur EIN / AUS-Steuerung
- Mobiltelefonbasierte Wi-Fi-Projekte
- Mobiltelefonbasierte Bluetooth-Projekte
- Senden von Daten an die Cloud

Genre: Hobby und Freizeit + Informatik und EDV + Schule und Lernen
Seiten: 330 Seiten
Autor: Elektor
Besonderheiten: Ausführung in englischer Sprache
Verlag: Elektor
Titel: Ultimate Compendium of Sensor Projects
Erscheinungstermin: 2019-10-24
Kategorie: Programmierungs-Fachbuch
Hersteller-Nr.: B-SENKIT
EAN: 9781907920783
Interne Batterie: 1800 mAh
Batterielebensdauer: Bis zu 80 Min.
Interner Lautsprecher: 2 W
Stromversorgung: 5V, 2A
Betriebssystem: Linux

Lieferumfang: Buch

Weitere Suchbegriffe: joy-it, x40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,15*
€ 37,96*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 27,04*
€ 37,98*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 59,81*
€ 76,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.