Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas QUICK STICK Turbo plus Akku-Handstaubsauger 21.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thomas
Thomas
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001164
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     Q043952
EAN/GTIN:
     4005435111273
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Thomas QUICK STICK Turbo plus Akku-Handstaubsauger 21.6V

Einfache Abnahme und Entleerung der Staubbox
Leichter Akkuwechsel
Leistungsstarker 2500 mAh Li-Ionen Power Akku / 21,6 V

Der kabellose Akkuhandstaubsauger QUICK STICK Turbo Plus von THOMAS ist bestens für das schnelle Saugen zwischendurch geeignet. Mit leistungsstarkem 2500 mAh Li-Ionen Power Akku / 21,6 V, lässt sich der Handstick jederzeit und überall einsetzen. Staub, Schmutz und Tierhaare werden mit einer elektrischen Turbo-Bodendüse mit LED-Licht und 180° Drehgelenk schnell und einfach aufgenommen. Selbst unter Schränken. In nur wenigen Handgriffen lässt sich der QUICK STICK zu einem Akkusauger umbauen und ist so in Kombination mit der elektrischen Turbo-Polsterbürste vielseitig auf Treppen, im Auto oder auf Polstermöbeln einsetzbar. Mit der extra langen, flexiblen Fugendüse lassen sich selbst Raumecken kinderleicht absaugen. Durch die saugstarke Boost-Taste "MAX" wird besonders hartnäckiger Schmutz beseitigt. Eine 2 in 1 Kombidüse für die Reinigung von Polstern und Möbel und die praktische Wandhalterung mit integrierter Ladestation und Zubehörhalterung runden das Gesamtpaket des Akku-Handstaubsaugers ab.

Boost-Taste "MAX" für hartnäckige Fälle
Feststelltaste für bequemeres Saugen
Elektrische Turbo-Bodendüse mit LED-Licht und 180° Drehgelenk
Elektrische Turbo-Polsterdüse + extra lange, flexible Fugendüse

Leistung (Details): 350 W
Herstellerfarbe: Blau
Geräusch-Entwicklung: 88 dB
Auffangbehälter: 0.50 l
Stromversorgung: akkubetrieben
Technologie: Li-Ion
Akku-Laufzeit (max.): 30 min
Kategorie: Akku-Handstaubsauger
Saugtechnologie: Beutellos
Breite: 270 mm
Höhe: 1120 mm
Länge (Tiefe): 210 mm
Filtersystem: Zyklon Effekt
Hygienefilter Gewicht:
2240 g Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger Farbe:
blau Spannung:
21.6 V Hersteller-Nr.:
785304 EAN:
4005435111273 Hersteller:
Thomas Modell:
785304 (QUICK STICK Turbo plus) Geräusch-Entwicklung:
88 dB
SIMATIC S7-1200, Analogausgabe, SM 1232, 4 AO, +/-10V, 14 Bit
Auflösung, oder 0-20mA/4-20mA, 13 Bit Auflösung;
Gewicht: 180 g

Lieferumfang: Akku-Handstaubsauger · Metallsaugrohr · Elektrische Turbo-Polsterbürste · Elektrische Turbo-Bodendüse mit LED-Licht und 180° Drehgelenk · Extra lange Fugendüse · 2 in 1 Kombidüse · Wandhalterung mit integrierter Ladestation · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul, akku handsauger, 4005435111273, Thomas, 785304, QUICK STICK Turbo plus, Akku Handstaubsauger
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 188,82*
€ 240,60*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 188,23*
€ 242,64*
2
Frei Haus
ab € 189,945*
€ 243,015*
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 194,15*
€ 248,75*
Lager 1039
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 382,64*
€ 491,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,97*
€ 585,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,00*
€ 584,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,39*
€ 550,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,51*
€ 517,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,64*
€ 455,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.