Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7131-4BF00-0AA0 SPS-Elektronikmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001172
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71314BF000AA0
EAN/GTIN:
     4025515074687
Suchbegriffe:
ET 200S Elektronikmodul
Elektronikmodul
Profibus Buskoppler
siemens elektronikmodul
Siemens 6ES7131-4BF00-0AA0 SPS-Elektronikmodul 24 V/DC

Elektronikmodul für ET 200S, 8DI DC 24V 15mm Baubr., 1 Stück je Verpackungseinheit SIMATIC ET 200S ist ein modular aufgebautes skalierbares, dezentrales Peripheriesystem, welches insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist. Die Module können entweder direkt an eine ET 200S IM mit CPU Funktionalität gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. SIMATIC ET 200S kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet ein umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature/ HS High Speed) zur Verfügung. Der Vorteil des ET 200S Systems liegt in der einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen. Durch das sog. Hot Swapping werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine deutlich erhöht.

Typ: 6ES7131-4BF00-0AA0
Herst.-Teilenr.: 6ES7131-4BF00-0AA0
Betriebsspannung: 24 V/DC
Höhe: 81 mm
Anzahl digitale Eingänge max.: 8
Display: Nein
Anzahl Kanäle (Details): -
Analoge Ausgänge: -
Kategorie: SPS-Elektronikmodul
Betriebsspannungsbereich: 24 V/DC (max)
Betriebsspannung max.: 24 V/DC
Ausführung: Elektronikmodul Standard
Analoge Eingänge: -
Breite: 15 mm
Digitale Eingänge: 8 (24 V/DC)
Anzahl Eingänge max.: 8
Produkt-Art: SPS-Elektronikmodul
Digitale Ausgänge: -
Länge (Tiefe): 52 mm
Gewicht: 35 g
Schutzart: IP20
Hersteller-Nr.: 6ES71314BF000AA0
EAN: 4025515074687
Elektronikmodul für ET 200S

Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, et 200s elektronikmodul 4di, 4025515074687, Siemens, 6ES71314BF000AA0, 6ES7131-4BF00-0AA0, 662-3577, SIMATIC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 4,45*
ab € 63,88*
€ 80,73*
€ 5,46*
ab € 67,08*
€ 84,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 67,13*
€ 84,35*
Frei Haus
ab € 70,78*
€ 88,46*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 146,34*
€ 174,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES7193-4CB20-0AA0
ab € 59,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.