Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deditec USB-Stick-Rel2 Ausgangsmodul USB Anzahl Relais-Ausgänge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deditec
Deditec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001202
Hersteller:
     Deditec
Herst.-Nr.:
     USB-Stick-Rel2
EAN/GTIN:
     4016138590999
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Deditec USB-Stick-Rel2 Ausgangsmodul USB Anzahl Relais-Ausgänge: 2

2 Relais über USB-Bus steuern
Schneller Einstieg durch mitgelieferten Treiber und Beispiele

Die USB Ein-/Ausgabemodule im USB-Stick-Format gibt es in 3 Ausführungen. Zwei Relaisausgänge (Schließer), 8 TTL Ein-/Ausgänge oder 8 Optokopplereingänge. Über eine D-SUB9 Buchse können diese angeschlossen werden. Eine Zustands-LED signalisiert den USB-Zugriff auf den Stick. Es werden die Standards USB 2.0 und USB 1.1 unterstützt. Die Übertragungsraten liegen bei 12 MBit/s oder 1,5 MBit/s. Durch die mitgelieferte Treiberbibliothek DELIB ist ein einfaches Ansprechen des Moduls möglich. Hiermit werden alle entsprechenden Funktionen zur Verfügung gestellt. Ein kleines VB-Testprogramm sowie jede Menge Beispielsoftware werden auf CD mitgeliefert. Bis zu 16 USB-Module können, durch Setzen einer ID-Nummer, pro PC verwendet werden.

Kategorie: Ausgangsmodul
Schnittstellen: USB
Typ: USB-Stick-Rel2
Betriebsspannung: 5 V/DC
Anzahl Relais-Ausgänge: 2
Herst.-Teilenr.: USB-Stick-Rel2
Kabellänge: 1.80 m
Produkt-Art: Ausgangsmodul
Hersteller-Nr.: USB-Stick-Rel2
EAN: 4016138590999
Steckverbinder: 9pol. D-Sub Buchse
Relais-Strom 1 A

Weitere Suchbegriffe: Deditec, USB-Stick-Rel2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,46*
€ 139,37*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 110,06*
€ 139,39*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 217,31*
€ 266,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,74*
€ 317,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,10*
€ 288,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.