Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller SC 88.20 pro 230V 50-60Hz Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230 V/AC 10 A/250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller
Müller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001296
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     21426
EAN/GTIN:
     4022709214263
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Müller SC 88.20 pro 230V 50-60Hz Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230 V/AC 10 A/250V

Textbasierte Menüführung und selbsterklärende Symbole
Großes Display mit zwei hochauflösenden Textzeilen
Schnelle und intuitive Programmierung

2 Kanäle
Tages- und Wochenprogramm
Verteilereinbau 70 mm
300 Schaltzeiten
Manuelle Schaltungsvorwegnahme
Freie Blockprogrammierung von Wochentagen
Automatische Sommerzeitumstellung (einstellbar für Europa, Nord-Amerika oder Australien)
300 Permanentschaltungen/Ferienprogramme nach Datum
Anzeige der Betriebsstunden und Schaltimpulse je Kanal, sowie Anzeige der Betriebsstunden des Gerätes
Timer-Funktion
PC-programmierbar
Datenschlüsselfunktion
Erweiterte Funktionen

Kanäle: 2 Kanal
Typ: SC 88.20 pro 230V 50-60Hz
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Produkt-Art: Hutschienen-Zeitschaltuhr
Astro-Funktion: Nein
Ausgangsleistung: 10 A/250 V
Höhe: 90 mm
Speicherplätze: 300
Betriebsspannung: 230 V/AC
Display backlighting: Ja
Datenschlüssel: Ja (optional)
Impuls: Ja
Schaltzyklus: Tagesprogramm + Wochenprogramm
Breite: 71.5 mm
Anzeige: digital
Kategorie: Hutschienen-Zeitschaltuhr
Ext. Eingang: Ja
Zyklus: Ja
Gangreserve: 10 Jahre
Hersteller-Nr.: 21426
EAN: 4022709214263
Autonegotiation
Autocrossing

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,66*
€ 133,68*
Frei Haus
ab € 103,35*
€ 133,69*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,29*
€ 342,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,35*
€ 407,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,33*
€ 402,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,19*
€ 379,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,48*
€ 368,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,29*
€ 338,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müller
22262
ab € 10,76*
Zubehör
Müller
22894
ab € 119,66*
Zubehör
Müller
22396
ab € 58,52*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,15*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.