Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Cameo FLAT 1 REMOTE Fernbedienung Passend für (Lichteffekt-Zubehör): PAR-Scheinwerfer (L x B x H) 85 x 52 x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cameo
Cameo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001410
Hersteller:
     Cameo
Herst.-Nr.:
     CLPFLAT1REMOTE
EAN/GTIN:
     4049521164897
Suchbegriffe:
Scheinwerfer
scheinwerfer cameo
scheinwerfer
Cameo FLAT 1 REMOTE Fernbedienung Passend für (Lichteffekt-Zubehör): PAR-Scheinwerfer (L x B x H) 85 x 52 x 7mm

Bequeme Steuerung aller Standalone Modi der FLAT PAR CAN Produkte.

Kategorie: Fernbedienung
Länge (Tiefe): 85 mm
Höhe: 7 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Passend für: PAR-Scheinwerfer
Gewicht: 100 g
Produkt-Art: Fernbedienung
Breite: 52 mm
Hersteller-Nr.: CLPFLAT1REMOTE
EAN: 4049521164897
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausgänge: 3 Relais (potentialfreie Schließer)

Lieferumfang: Knopfzelle CR2025.

Weitere Suchbegriffe: 4049521164897, Cameo, CLPFLAT1REMOTE, FLAT 1 REMOTE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,47*
€ 13,01*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 21,29*
€ 27,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.