Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X4 Tools 700247 Brandmalkolben-Set 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X4
X4
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001428
Hersteller:
     X4 Tools
Herst.-Nr.:
     Q05176
EAN/GTIN:
     4250679500349
Suchbegriffe:
4250679500349
X4 Tools
700247
Holz-Brennkolben
X4 Tools 700247 Brandmalkolben-Set 30W

Brennt Ziermotive in Holz, Leder, Kork und Wachs
Umfangreiches Sortiment an Brennspitzen und -stempeln
Kann auch als vollwertiger Lötkolben verwendet werden
Messerklinge auch zum Heißschneiden von Styropor® geeignet

Mit diesem umfangreichen Brandmal-Set können Sie Ziermotive und Beschriftungen schnell und dauerhaft in Holz, Leder, Kork, Wachs und in weitere Materialien einbrennen. Zeichnen Sie einfach das Motiv mit einem Bleistift auf und brennen Sie mit dem Brandmalkolben die gewünschte Strichstärke ein. Durch die große Auswahl an Brennspitzen und -stempeln lassen sich verschiedene Strichstärken, Formen und Muster einbrennen. Zusätzlich kann der Brandmalkolben auch als vollwertiger Lötkolben und zum Heißschneiden von Styropor® verwendet werden.
Anwendungsbereiche:
· Basteln
· Heimwerken
· Hobby
· Modellbau

Gewicht: 200 g
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 30 mm
Produkt-Art: Brandmalkolben-Set
Leistung (max.): 30 W
Kategorie: Brandmalkolben-Set
EAN: 4250679500349
Daylight: Leistung: 50W Spiral-Tageslichtlampe (=250W herkömmlich)
Farbtemperatur: ca. 5400K
Sicherung: 3A
Stativanschluss: 5/8 Zoll
Bajonettanschluss: Aurora/Bowens
Maße: ca. 19x13x22cm
Länge des Kabels: ca. 440cm
Gehäusematerial: Kunststoff
Reflektor-Durchmesser: ca. 18,5cm
Reflektor-Anschluss: Aurora/Bowens
Reflektor-Gewicht: 150g
Reflektor-Material: Aluminium
Gesamtgewicht: ca. 1600g
Lampenstativ: Max. Höhe: ca. 260cm
Min. Höhe: ca. 93cm
Transportlänge: ca. 93cm Max. Belastbarkeit: ca. 4kg
Gewicht: 1780g
Anschluss: 5/8 Zoll Spigot mit 1/4 Zoll Gewinde
Material: Aluminium, Kunststoff (Verschlüsse)
Durchlichtschirm: Durchmesser: ca. 84cm
Durchmesser Schirmstange: ca. 0,8cm
Farbe: weiß
Spiral-Tageslichtlampe: Leistungsdaten und Hinweise gemäß EG-Verordnung Nr. 244/2009 der Richtlinie 2005/32/EG: Artikelbezeichnung: Spiral-Tageslichtlampe 50W
Sockel: E27
Nenn-/ Bemessungsleistungsaufnahme: 50W
Nennspannung: 220-240V / 50-60Hz / 80mA
Schaltzyklen: >10000
mittlere Nennlebensdauer: 8000h
Farbtemperatur: 5400K
Anlaufzeit bis 60% des Lichtstroms: 0,6s
Dimmbar: nein
Maße: ca. l 160mm, Ø 65mm
Quecksilbergehalt: 50%
Zündzeit: 0,6s
Farbwiedergabe Index Ra: 82-85

Lieferumfang: 30 Watt Holz-Brennkolben + 10 x Brennspitzen + 9 x Brennstempel + 1 x Lötspitze + 1 x Heißschneideklinge + 1 x Klingenhalter + 1 x Sicherheitsständer + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: X4-Tools, X4-Tech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.