Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-12-20-200-STD-IP65 001803 Hublänge 200mm Schubkraft 500 N 12 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001442
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     001803
EAN/GTIN:
     4016138747355
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-12-20-200-STD-IP65 001803 Hublänge 200mm Schubkraft 500 N 12 V/DC 1St.

Nennstrom: 3.2 A
Herst.-Teilenr.: 001803
Typ: DSZY1-12-20-200-STD-IP65
Schubkraft: 500 N
Produkt-Art: Elektrozylinder
Hublänge: 200 mm
Kategorie: Elektrozylinder
Geschwindigkeit (max.): 15 mm/s
Nennspannung: 12 V/DC
Hersteller-Nr.: 001803
EAN: 4016138747355
Temperaturbereich (Brennspitzen, Brennstempel): 500 bis 580 °C
Temperaturbereich (Heißschneider): 220 bis 280 °C
Temperaturbereich (Lötkolben): 470 bis 530 °C
Kabellänge: 1,5 m

Weitere Suchbegriffe: drive system europe by msw elektrozylinder, elektro zylinder, elektrozylinder 500n, Drive System Europe by MSW, 001803, DSZY1-12-20-200-STD-IP65, Antrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,53*
€ 204,58*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 164,45*
€ 204,59*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 316,97*
€ 379,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,16*
€ 451,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,64*
€ 443,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,86*
€ 413,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,20*
€ 400,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,97*
€ 377,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive System Europe by MSW
021201
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.