Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-12-05-200-STD-IP65 001801 Hublänge 200mm Schubkraft 150 N 12 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001485
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     001801
EAN/GTIN:
     4016138747270
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-12-05-200-STD-IP65 001801 Hublänge 200mm Schubkraft 150 N 12 V/DC 1St.

Nennstrom: 3.2 A
Herst.-Teilenr.: 001801
Typ: DSZY1-12-05-200-STD-IP65
Schubkraft: 150 N
Produkt-Art: Elektrozylinder
Hublänge: 200 mm
Kategorie: Elektrozylinder
Geschwindigkeit (max.): 45 mm/s
Nennspannung: 12 V/DC
Hersteller-Nr.: 001801
EAN: 4016138747270
Auflösung 1024x600, umstellbar auf bis 1920x1080 Pixel
Helligkeit 250cd/m²
Kontrast 800:1
Betrachtungswinkel 160 Grad / 150 Grad (H/V)
Eingangsspannung DC 6,5-24V
Eingangssignal HDMI
Strom 800mA
Stromverbrauch 10W
Betriebstemperatur -20°C ~ 60°C
Lagerungstemperatur -30°C ~ 70°C
Maße (LxBxT) 196,5x145x31mm 196,5x145x41mm (mit Sonnenblende)
Gewicht 505g 655g (mit Sonnenblende)
Akku: Typ Li-Ion
Maße ca. 70,5x38x59,7mm
Gewicht ca. 300g
Spannung 7,2-7,4V
Kapazität 6600mAh

Weitere Suchbegriffe: drive system europe by msw elektrozylinder, elektro zylinder, linearantrieb 200mm, Drive System Europe by MSW, 001801, DSZY1-12-05-200-STD-IP65, Antrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,36*
€ 205,67*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 163,96*
€ 205,68*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 325,53*
€ 390,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,28*
€ 464,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,12*
€ 455,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,26*
€ 426,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,53*
€ 387,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive System Europe by MSW
021201
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.