Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOGA Gleichstrommotor DO16241095B00/3055 DO 162.4109.5B.00 / 3055 48V 1.3A 0.18 Nm 1500 U/min Wellen-Durchmesser: 7mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOGA
DOGA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001580
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     Q06160
EAN/GTIN:
     4016138369601
Suchbegriffe:
DOGA
DO 162.4109.5B.00 / 3055
DO16241095B00/3055
Getriebemotor
DOGA Gleichstrommotor DO16241095B00/3055 DO 162.4109.5B.00 / 3055 48V 1.3A 0.18 Nm 1500 U/min Wellen-Durchmesser: 7mm 1St.

Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt worden und greift auf eine über 50jährige Erfahrung und unzählige Einsatzgebiete zurück. Die Permanentmagnettechnik erlaubt eine kompakte Bauweise mit extrem guten Leistungswerten. Der Motor ist speziell konzipiert für Anwendungen mit unabhängiger Stromzuführung, geringen Abmaßen, geringem Gewicht sowie dem Einsatz in Industrie und Fahrzeugen aller Art.

Schutzart IP40 bzw. IP53 · Beliebige Betriebslage · Merkmale der Motoren mit Impulsgebersystem: Magnetischer Impulsgeber mit Hallsensoren, 2 Kanäle 90° phasenverschoben

Kategorie: Gleichstrommotor
Typ: DO16241095B00/3055
Nennspannung: 48 V
Nennstrom: 1.3 A
Nenndrehzahl: 1500 U/min
Ausführung: DC-Motor
Nenndrehmoment: 0.18 Nm
Herst.-Teilenr.: DO 162.4109.5B.00 / 3055
Wellen-Ø: 7 mm
Wellenausführung: Mit Innengew. M4
Produkt-Art: Gleichstrommotor
Nennstrom (Details): 1.3 A
Hersteller-Nr.: DO162.4109.5B.00/3055
EAN: 4016138369601
2 digitale Eingänge
2 digitale Ausgänge
6 diff. analoge Eingänge: mA, V, RTD, Thermistor, Bereich: 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 bis 10 V, Auflösung: 16 Bit
2 analoge Ausgänge: 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, Auflösung: 12 Bit
2 dig. Eingänge (dry contact)
2 dig. Ausgänge open colector 30 V/DC, max. 100mA

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.