Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVS Nachrichtentechnik SHR-X L3 3-Kanal Empfängermodul 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SVS
SVS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001874
Hersteller:
     SVS Funksysteme
Herst.-Nr.:
     Q07257
EAN/GTIN:
     4016138221312
Suchbegriffe:
SVS Nachrichtentechnik
00373.94
SHR-X L3
funkschaltmodul
SVS Nachrichtentechnik SHR-X L3 3-Kanal Empfängermodul 230 V/AC

Made in Germany
Verschiedene Betriebsmodi
230V AC Versorgung

Das Empfängermodul SHR-X L3 für den direkten Anschluss an das 230V-Netz. In Kombination mit dem Empfangsmodul SHR-7 (192635-62 / nicht im Lieferumfang enthalten) wertet die Schaltstufe jedes Funksignal der passenden Sender der Funkserie SH- 7 aus und kann einen oder mehrere der 3 potentialfreien Wechselkontakte ein- und/oder ausschalten.
Für jedes der 3 Relais kann der Sendercode und die Sendertaste eingelernt werden, d.h. auch Tastkombinationen zur Bedienung sind möglich. Für jeden Relaiskontakt können 2 verschiedene Sendekombinationen eingespeichert werden. Der Empfänger SHR-X L3 ist daher auch geeignet, wenn mehrere Benutzergruppen definiert oder Funktionen durch Tastencodes geschützt werden sollen (z.B. Türöffnung; Alarmanlagen etc.). In Verbindung mit der Sendercodierung über DIP - Schalter können beliebig viele Sender einen und/oder mehrere Empfänger SHR-X L3 steuern.
Der 3-Kanal-Empfänger ist für den direkten Anschluss an die Netzversorgung von 230V / 50 Hz ausgelegt. Mit Hilfe von Jumpern kann die Relaisfunktion für jeden Ausgang einzeln eingestellt werden.
Tastbetrieb: Eingang und Ausgang verhalten sich identisch. Nur solange ON gesendet wird ist der Ausgang aktiv.
Togglebetrieb: Ein Befehl schaltet den Ausgang dauerhaft aktiv. Derselbe Befehl schaltet den Ausgang wieder dauerhaft inaktiv, usw.
Zum störungsfreien Betrieb beim Einsatz mit induktiven Lasten oder bei schlechter Funkverbindung kann die Nachlaufzeit der Relais auf ca. 500ms verlängert werden. Die Nachlaufzeit verhindert ein Prellen des Relais.

3 potentialfreie Wechselkontakte: 230V/AC/6A
230V AC Versorgung
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Stromaufnahme: ca. 15mA (< 4W / 230V)

Kategorie: Empfängermodul
Typ: SHR-X L3
Betriebsspannung: 230 V/AC
Ausführung: Baustein
Breite: 75 mm
Länge (Tiefe): 90 mm
Produkt-Art: Empfängermodul
Hersteller-Nr.: 00373.94
EAN: 4016138221312
Nennleistung: 0,045 W.

Lieferumfang: Schaltstufe + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: funkschaltmodule, handsender, A0-43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.