Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO 400 Tank stopper Tankverschluss-Propfen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DU-BRO
DU-BRO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001936
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     Q077202
EAN/GTIN:
     4056534047734
Suchbegriffe:
DU-BRO
400
Tank stopper
DU-BRO 400 Tank stopper Tankverschluss-Propfen 1St.

Benzinfest
Einfache Montage

Durch den Austausch des Verschlusspropfens kann jeder DU-BRO Tank für den Benzinbetrieb umgerüstet werden. Bitte beachten Sie, dass auch die Kraftstoffleitungen benzinfest sein müssen.

Kategorie: Tankverschluss-Propfen
Produkt-Art: Tankverschluss-Propfen
Herst.-Teilenr.: 400
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 400
EAN: 4056534047734
Temperaturbereich -20 bis +50 °C
Li-ion-Akku 7.4 V, 2200 mAh
Lichtstrom: 100% - 800 lm, 50% - 400 lm, 20% - 200 lm
Leuchtdauer: 100% - 3 h, 50% - 6 h, 20% - 12 h
Ladezeit ca. 4 h
Schutzklasse II

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.