Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DU-BRO 2321 Heavy-Duty 3mm Kugelgelenk (Ø) 3mm 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DU-BRO
DU-BRO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001946
Hersteller:
     DU-BRO
Herst.-Nr.:
     Q077722
EAN/GTIN:
     4056534048373
Suchbegriffe:
DU-BRO
2321
Heavy-Duty 3 mm
DU-BRO 2321 Heavy-Duty 3mm Kugelgelenk (Ø) 3mm 2St.

Robuste Bauweise
Inhalt 2 St.

Die Kugelgelenke von DU-BRO sind mit brünierten, vernickelten Messingkugeln für einen reibungslosen Betrieb ausgestattet.

Kategorie: Kugelgelenk
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3 mm
Produkt-Art: Kugelgelenk
Inhalt: 2 St.
Herst.-Teilenr.: 2321
Hersteller-Nr.: 2321
EAN: 4056534048373
Funktionen: Ansprech- und Rückfallverzögerung
Taktgeber
Monoflop-Schalter mit Reset
Ein-/Ausschalter
Tastschalter

Lieferumfang: Kugelgelenk · Sicherungsmutter · Innensechskantschraube · Messingscheibe

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,28*
€ 27,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.