Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 15 350714-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002092
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350714-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
3er Pack TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 15 350714-1

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 15

Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.

Kategorie: Stiftgehäuse-Platine
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: Universal-MATE-N-LOK
Polzahl je Reihe: 5
Polzahl Gesamt: 15
Stiftform: Rund
Nennstrom: 10 A
Inhalt: 1 St.
Gehäuse-Material: Polyamid
Isolationsmaterial: Polyamid
Industrieverpackung: Nein
Anzahl Reihen: 3
Herst.-Teilenr.: 0-0350714-1
Anschluss: Print
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Herstellerfarbe: Natur
Höhe: 20.32 mm
Breite: 33.02 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Typ: UNIVERSAL MATE-N-LOK
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine
Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Nennspannung: 600 V/AC
Stift-Länge: 4.45 mm
Länge (Tiefe): 18.66 mm
Farbe: braun
Hersteller-Nr.: 350714-1
EAN: - - - - - - - - -
Lichtquelle: Laser (650 nm)
Barcode Unterstützung: 1D: UPC, EAN-8, EAN-13, Full ASCII, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, MSI
Leseabstände basierend auf Modulbreiten bei Code39 (600 lux): -4 mils: ca. 30 - 80 mm; -5 mils: ca. 40 - 120 mm; -13 mils: ca. 30 - 250 mm; -20 mils: ca. 40 - 330 mm;
-40 mils: ca. 65 - 500 mm

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 1,97*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 2,33*
1 Tag
20
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,51*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 3,60*
Lager 1039
20
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,84*
€ 12,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,94667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
350783-1
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
350736-1
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.