Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 9 0-0350720-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002156
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     0-0350720-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
stiftgehäuse
10er Pack TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 9 0-0350720-1

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 9

Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.

Kategorie: Stiftgehäuse-Kabel
Bauform: Stecker, gerade
Steckverbindersystem: wire to wire
Serie: Universal-MATE-N-LOK
Polzahl je Reihe: 3
Polzahl Gesamt: 9
Stiftform: Rund
Nennstrom: 15 A
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Gehäuse-Material: Polyamid
Nennspannung: 600 V/AC
Isolationsmaterial: Polyamid
Industrieverpackung: Nein
AWG max.: 28
Herst.-Teilenr.: 0-0350720-1
Herstellerfarbe: Natur
Länge (Tiefe): 20.32 mm
Typ: UNIVERSAL MATE-N-LOK
Farbe: braun
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Kabel
Höhe: 20.32 mm
Breite: 27.43 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
AWG min.: 28
Hersteller-Nr.: 0-0350720-1
EAN: - - - - - - - - -
Einschaltstrom (Referenz): < 5 ms
Einschaltverzögerung: 15/30 s

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 0-0350720-1, UNIVERSAL MATE-N-LOK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,92*
1 Tag
1230
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,94*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,71*
€ 16,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.