Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek 31387.900 Kabeldurchführung gewinkelt Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icotek
Icotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002313
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     31387.900
EAN/GTIN:
     4251269317163
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Icotek 31387.900 Kabeldurchführung gewinkelt Grau 1St.

Der Flanschwinkel CONFIX FWS dient zur Einführung von metrischen Verschraubungen (FWS-A) oder parallel gewellten Schutzschläuchen (FWS-B) in Maschinen, Steuerpulte oder Schaltschränke.
Der aufklappbare Deckel des Flanschwinkels ist unverlierbar durch ein Scharnier mit dem Anbaugehäuse verbunden. Das System ist dadurch sehr montagefreundlich.

Kategorie: Kabeldurchführung
Besonderheiten: gewinkelt
Herstellerfarbe: Grau
Breite: 63 mm
Höhe: 41 mm
Montageloch: M25
Schutzart: IP54
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 31387.900
Typ: 31387.900
Farbe: grau
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Länge (Tiefe): 67 mm
Hersteller-Nr.: 31387.900
EAN: - - - - - - - - -
16 Bit Eingangszähler pro Kanal
Galvanische Trennung durch Optokoppler

Weitere Suchbegriffe: Icotek, 31387.900, Winkelverschraubung, Kabelverschraubung, Schlauchverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,41*
€ 17,62*
Lager 1039
37
€ 6,99*
ab € 26,23*
€ 35,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.