Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSAK4-24-200-500-IP54 10070188 Hublänge 500mm Schubkraft 200 N 24 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drive
Drive
Artikel-Nr.:
     1039H-940910002664
Hersteller:
     Drive-System Europe
Herst.-Nr.:
     10070188
EAN/GTIN:
     4016138683202
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSAK4-24-200-500-IP54 10070188 Hublänge 500mm Schubkraft 200 N 24 V/DC 1St.

Sehr leise
Hohe Geschwindigkeit
Integrierte Endschalter

Rohrzylinder mit Trapezgewindespindel und integriertem Planetengetriebe mit 12 oder 24 V/DC-Elektromotor. Durch besondere Laufruhe auch sehr gut für Büro oder Wohnung geeignet, der große Temperaturbereich von -26 bis +65 °C lässt jedoch auch Anwendungen im Außenbereich zu. Die integrierten Endschalter stoppen die Bewegung in den jeweiligen Endlagen und schützen somit auch vor mechanischer Beschädigung. Durch eine integrierte Diodenschaltung, erfolgt eine schnelle Richtungsumkehrung durch einfache Spannungsumpolung des DC-Motors.

Nennstrom: 4.5 A
Nennstrom (Details): max. 2.5 A
Herst.-Teilenr.: 10070188
Typ: DSAK4-24-200-500-IP54
Min. Umgebungstemperatur: -26 °C
Max. Umgebungstemperatur: +65 °C
Schubkraft: 200 N
Produkt-Art: Elektrozylinder
Hublänge: 500 mm
Temperaturbereich: -26 - +65 °C
Schutzart: IP54
Min. Temperatur: -26 °C
Kategorie: Elektrozylinder
Geschwindigkeit (max.): 45 mm/s
Nennspannung: 24 V/DC
Umgebungstemperatur: -26 bis +65 °C
Max. Temperatur: +65 °C
Hersteller-Nr.: 10070188
EAN: 4016138683202
Statische Haltekraft: Bis 400 N
Einschaltdauer: Bis 20 % ( z.B. 2 Minuten Betrieb unter Volllast, innerhalb von 10 Minuten)

Weitere Suchbegriffe: elektro zylinder, Drive System Europe by MSW, 10070188, DSAK4-24-200-500-IP54, Antrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,17*
€ 240,88*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,04*
€ 438,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,15*
€ 521,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,72*
€ 517,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,79*
€ 484,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,19*
€ 472,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,04*
€ 441,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.